ProductPage

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Grauguß B35 (2p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 3000
Montage: B35T
Anzahl Pole: 2
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 5.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 5.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13782889

Katalog Artikelnr 1: 5.5-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 7.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 7.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13799119

Katalog Artikelnr 1: 7.5-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 11kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 11kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13730003

Katalog Artikelnr 1: 11-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 15kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 15kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13741335

Katalog Artikelnr 1: 15-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 18.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 18.5kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13746596

Katalog Artikelnr 1: 18.5-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 22kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 22kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß Artikelnummer 13754258

Katalog Artikelnr 1: 22-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 30kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 30kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß Artikelnummer 13764886

Katalog Artikelnr 1: 30-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 37kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 37kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß Artikelnummer 13771528

Katalog Artikelnr 1: 37-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 45kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 45kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß Artikelnummer 13778604

Katalog Artikelnr 1: 45-2-400D-B35-G-FE

3 Phasen Motor 55kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 55kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß Artikelnummer 13786307

Katalog Artikelnr 1: 55-2-400D-B35-G-FE

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 3000
Montage: B35T
Anzahl Pole: 2
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster