ProductPage

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Grauguß B5 (6p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1000
Montage: B5T
Anzahl Pole: 6
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 5.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 5.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13782964

Katalog Artikelnr 1: 5.5-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 7.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 7.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13799183

Katalog Artikelnr 1: 7.5-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 11kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 11kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13730124

Katalog Artikelnr 1: 11-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 15kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 80 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 15kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 80 Grauguß Artikelnummer 13741462

Katalog Artikelnr 1: 15-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 18.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 18.5kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß Artikelnummer 13746636

Katalog Artikelnr 1: 18.5-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 22kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 22kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß Artikelnummer 13754371

Katalog Artikelnr 1: 22-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 30kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 30kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß Artikelnummer 13765032

Katalog Artikelnr 1: 30-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 37kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 37kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß Artikelnummer 13771598

Katalog Artikelnr 1: 37-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 45kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 280 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 45kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 280 Grauguß Artikelnummer 13778726

Katalog Artikelnr 1: 45-6-400D-B5-G-FE

3 Phasen Motor 55kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 280 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 55kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 280 Grauguß Artikelnummer 13786382

Katalog Artikelnr 1: 55-6-400D-B5-G-FE

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1000
Montage: B5T
Anzahl Pole: 6
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster