CEMA DC Motor MPVE Aluminium B14
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Permanentmagneterregte Gleichstrommotoren
in hoher Schutzart und Anbauabmessungen
nach IEC-Norm.
Serie MPVE
Leistungen: 70 - 1500 Watt
Spannungen: 12 - 24 - 48 - 90 - 170 V
Drehzahlen: 1500 - 2000 - 2400 - 3000 1/min
Bauformen: B3 - B14 - B5
Belüftungsart: IC411 (eigenbelüftet)
Optionen:
• Schutzarterhöhung IP55
• Bremse
• Tacho
• Sonderflansche
• PTC Kaltleiter
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 12V 1500upm 56 B14A
Artikelnummer 13716212
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-12V-B1#001; 0.07-1500-12V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 170V 1500upm 56 B14A
Artikelnummer 13716219
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-170V-B#003; 0.07-1500-170V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 24V 1500upm B14A
Artikelnummer 13716223
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-24V-B1#002; 0.07-1500-24V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 48V 1500upm 56 B14A
Artikelnummer 13716228
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-48V-B1#001; 0.07-1500-48V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 90V 1500upm 56 B14A
Artikelnummer 13716233
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-90V-B1#001; 0.07-1500-90V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 12V 2000upm 56 B14A
Artikelnummer 13716297
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-12V-B#003; 0.095-2000-12V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 170V 2000upm B14A
Artikelnummer 13716300
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-170V-#001; 0.095-2000-170V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 24V 2000upm 56 B14A
Artikelnummer 13716307
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-24V-B#003; 0.095-2000-24V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 48V 2000upm 56 B14A
Artikelnummer 13716312
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-48V-B#003; 0.095-2000-48V-B14A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 90V 2000upm 56 B14A
Artikelnummer 13716317
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-90V-B#003; 0.095-2000-90V-B14A-CM |