CEMA DC Motor MPVE Aluminium B34
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Permanentmagneterregte Gleichstrommotoren
in hoher Schutzart und Anbauabmessungen
nach IEC-Norm.
Serie MPVE
Leistungen: 70 - 1500 Watt
Spannungen: 12 - 24 - 48 - 90 - 170 V
Drehzahlen: 1500 - 2000 - 2400 - 3000 1/min
Bauformen: B3 - B14 - B5
Belüftungsart: IC411 (eigenbelüftet)
Optionen:
• Schutzarterhöhung IP55
• Bremse
• Tacho
• Sonderflansche
• PTC Kaltleiter
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 12V 1500upm 56 B34A
Artikelnummer 13716214
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-12V-B3#001; 0.07-1500-12V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 170V 1500upm 56 B34A
Artikelnummer 13716220
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-170V-B#004; 0.07-1500-170V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 24V 1500upm 56 B34A
Artikelnummer 13716225
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-24V-B3#001; 0.07-1500-24V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 48V 1500upm 56 B34A
Artikelnummer 13716230
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-48V-B3#001; 0.07-1500-48V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 90V 1500upm 56 B34A
Artikelnummer 13716235
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-90V-B3#001; 0.07-1500-90V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 12V 2000upm 56 B34A
Artikelnummer 13716298
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-12V-B#004; 0.095-2000-12V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 170V 2000upm 56 B34A
Artikelnummer 13716303
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-170V-#004; 0.095-2000-170V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 24V 2000upm 56 B34A
Artikelnummer 13716308
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-24V-B#004; 0.095-2000-24V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 48V 2000upm 56 B34A
Artikelnummer 13716313
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-48V-B#004; 0.095-2000-48V-B34A-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 90V 2000upm 56 B34A
Artikelnummer 13716318
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-90V-B#004; 0.095-2000-90V-B34A-CM |