CEMA DC Motor MPVE Aluminium B35
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Permanentmagneterregte Gleichstrommotoren
in hoher Schutzart und Anbauabmessungen
nach IEC-Norm.
Serie MPVE
Leistungen: 70 - 1500 Watt
Spannungen: 12 - 24 - 48 - 90 - 170 V
Drehzahlen: 1500 - 2000 - 2400 - 3000 1/min
Bauformen: B3 - B14 - B5
Belüftungsart: IC411 (eigenbelüftet)
Optionen:
• Schutzarterhöhung IP55
• Bremse
• Tacho
• Sonderflansche
• PTC Kaltleiter
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 12V 1500upm 56 B35
Artikelnummer 13716215
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-12V-B3#002; 0.07-1500-12V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 170V 1500upm 56 B35
Artikelnummer 13716221
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-170V-B#005; 0.07-1500-170V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 24V 1500upm 56 B35
Artikelnummer 13716226
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-24V-B3#002; 0.07-1500-24V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 48V 1500upm 56 B35
Artikelnummer 13716231
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-48V-B3#002; 0.07-1500-48V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.07kW 90V 1500upm 56 B35
Artikelnummer 13716236
Katalog Artikelnr 1: 0.07-1500-90V-B3#002; 0.07-1500-90V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 12V 2000upm 56 B35
Artikelnummer 13716299
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-12V-B#005; 0.095-2000-12V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 170V 2000upm 56 B35
Artikelnummer 13716304
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-170V-#005; 0.095-2000-170V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 24V 2000upm 56 B3
Artikelnummer 13716305
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-24V-B#001; 0.095-2000-24V-B3-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 24V 2000upm 56 B35
Artikelnummer 13716309
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-24V-B#005; 0.095-2000-24V-B35-CM |
|||
CEMA
DC Motor MPVE 56 0.095kW 48V 2000upm 56 B35
Artikelnummer 13716314
Katalog Artikelnr 1: 0.095-2000-48V-B#005; 0.095-2000-48V-B35-CM |