|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 7.5:1 für Motoranbau IEC132-B5
Artikelnummer 13830484
Katalog Artikelnr 1: CHM110-007.5-D42#001; CHM110-007.5-D42-132-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 7.5:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213683",
"material_number": "13830484",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 10:1 für Motoranbau IEC132-B5
Artikelnummer 13830485
Katalog Artikelnr 1: CHM110-010-D42-1#001; CHM110-010-D42-132-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 10:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213707",
"material_number": "13830485",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 100:1 für Motoranbau IEC90-B5
Artikelnummer 13830500
Katalog Artikelnr 1: CHM110-100-D42-9#001; CHM110-100-D42-90-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec90-b5 size 747 100:1 ratio",
"item_id": "gr0000001450840",
"material_number": "13830500",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 80:1 für Motoranbau IEC90-B5
Artikelnummer 13830499
Katalog Artikelnr 1: CHM110-080-D42-9#001; CHM110-080-D42-90-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec90-b5 size 747 80:1 ratio",
"item_id": "gr0000001451073",
"material_number": "13830499",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 25:1 für Motoranbau IEC100-B14
Artikelnummer 13830492
Katalog Artikelnr 1: CHM110-025-D42-1#001; CHM110-025-D42-100/112-B14-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 25:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213677",
"material_number": "13830492",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 20:1 für Motoranbau IEC100-B14
Artikelnummer 13830487
Katalog Artikelnr 1: CHM110-020-D42-1#001; CHM110-020-D42-100-B14-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 20:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213669",
"material_number": "13830487",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 20:1 für Motoranbau IEC100-B5
Artikelnummer 13830488
Katalog Artikelnr 1: CHM110-020-D42-1#002; CHM110-020-D42-100/112-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b5 size 747 20:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213704",
"material_number": "13830488",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 40:1 für Motoranbau IEC100-B5
Artikelnummer 13830495
Katalog Artikelnr 1: CHM110-040-D42-1#001; CHM110-040-D42-100-B5-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b5 size 747 40:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213678",
"material_number": "13830495",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 30:1 für Motoranbau IEC100-B14
Artikelnummer 13830493
Katalog Artikelnr 1: CHM110-030-D42-1#001; CHM110-030-D42-100/112-B14-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 30:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213661",
"material_number": "13830493",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 60:1 für Motoranbau IEC100-B14
Artikelnummer 13830497
Katalog Artikelnr 1: CHM110-060-D42-1#001; CHM110-060-D42-100-B14-CH
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 60:1 ratio",
"item_id": "gr3749906707213687",
"material_number": "13830497",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|