ProductPage

KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter KB 329

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Seitenkanalverdichter/ Seitenkanalgebläse
Serie KB


Die Seitenkanalverdichter/ Seitenkanalgebläse der Serie KB sind in ein- und doppelstufiger Ausführung erhältlich.
Dank der internen Kontrollen haben diese Produkte einen hohen Qualitätsstandard. Die Seitenkanalverdichter der Serie KB sind zuverlässig und zeichnen sich durch ausgesprochen geringe Wartungsintervalle aus. Die schnelle Verfügbarkeit und ein ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhältnis runden den hervorragenden Gesamteindruck ab.

L-Modell
Das L-Modell wurde für eine optimale Lagerkühlung entwickelt. Das L-Modell ist bis zu der Leistung 3,4 kW lieferbar.
Eigenschaften des L-Modells:
• Geringere Lagertemperatur
• Längere Haltbarkeit von Lagerschmierfett und Lagern
• Längere Wartungsintervalle
• Fett- und ölfreies Umfeld im Gebläsegehäuse
• Optimal für eine vertikale Einbaulage geeignet

Spezialkonstruktion
Das Lager auf der Vorderseite befindet sich im Lagerschild des Motors. Dadurch wird eine optimale Kühlung des Lagers durch den Luftstrom des Motors sichergestellt.
Dank des Aufbaus arbeiten die Lager mit niedrigen Temperaturen. Das Lagerschmierfett hält länger und ermöglicht längere Serviceintervalle.


Seitenkanalverdichter/
Seitenkanalgebläse
Serie KB für Druck und Vakuum

Motorleistungen:
0,2 - 3,4 kW - 1~230V;
0,2 - 20,0 kW - 3~400V

Druckbetrieb / Vakuumbetrieb:
70 - 700 mbar / 70 - 450 mbar

Luftfördermenge:
48 - 1134 m³/h

Eigenschaften:
• Geringer Schalldruckpegel
• Einfache Montage
• Geringer Wartungsaufwand
• Pulsationsfreier Förderstrom
• Ölfreier Verdichtungsvorgang
• Vibrationsfreier Betrieb
• Horizontale und vertikale Aufstellung
• Eingebauter Bimetallschalter ab 5,5 kW
• Doppelte Wellendichtungen
• Isolationsklasse F, ab 5,5kW Iso H
• Qualitätslager mit Hochtemperaturfett
• Zulassung gemäß CE, UL und CSA

Optionales Zubehör:
• Ventil für Druck- und Unterdruck
• Luftfilter
• Anschlußstutzen Luftfilter
• Anschlußstutzen Ventil
• Schalldämpfer

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-0,9kW KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-0,9kW Artikelnummer 13869058

Katalog Artikelnr 1: KB329-0.9-KB

Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329L-1-0,75kW KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329L-1-0,75kW Artikelnummer 13869061

Katalog Artikelnr 1: KB329L-1-0.75-KB

Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329L-0,75kW KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329L-0,75kW Artikelnummer 13869060

Katalog Artikelnr 1: KB329L-0.75-KB

Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-0,75kW KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-0,75kW Artikelnummer 13869057

Katalog Artikelnr 1: KB329-0.75-KB

Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-1-0,75kW KLEEBLOWER Seitenkanalgebläse/-verdichter-KB 329-1-0,75kW Artikelnummer 13869059

Katalog Artikelnr 1: KB329-1-0.75-KB

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)