TRANSAIR Kalibriertes Aluminiumrohr blau außen ø16,5-50
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
TRANSAIR
Aluminiumrohr Blau Ø 50 Länge : 6M
Artikelnummer 12683328
Katalog Artikelnr 1: 1006A5004 |
|||
TRANSAIR
Aluminiumrohr Blau Ø 16,5 Länge : 4,5M (Verpackung mit 50 Stück)
Artikelnummer 13967573
Katalog Artikelnr 1: 1004A170450 |
|||
TRANSAIR
Aluminiumrohr Blau Ø 40 Länge : 6M (Verpackung mit 60 Stück)
Artikelnummer 13967581
Katalog Artikelnr 1: 1006A400450 |
|||
TRANSAIR
Aluminiumrohr Blau Ø 16,5 Länge : 4,5M
Artikelnummer 13967572
Katalog Artikelnr 1: 1004A1704 |
10 Stück pro Paket
|
||
TRANSAIR
Aluminiumrohr Blau Ø 25 Länge : 6M (Verpackung mit 50 Stück)
Artikelnummer 13967576
Katalog Artikelnr 1: 1006A250450 |
|||
TRANSAIR
1003A25 04 00 Rohr blau 25 x 22 3M Aluminium ohne Bohrung
Artikelnummer 12137515
Katalog Artikelnr 1: 1003A250400 |
6 Stück pro Paket
|