ProductPage

SMC Filter-Schalldämpfer Reihe AMC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Kataloge    URL
Produktübersicht

▪ Medium: Druckluft
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
▪ mit Außengewinde 16 (0,88) - 550 (31);
▪ mit Innengewinde 12 (0,66) - 55 (3,1)
▪ Schalldämmung: 35db oder höher
▪ Ölnebelentfernung: 99,9 % oder höher
▪ Element-Versorgungsdruck: 0,1 MP oder niedriger
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: 41 - 140° F (5 - 60° C)

Material Gehäuse: Metall
Anschlusstyp
Anschluss (in)
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filter/Schalldämpfer AMC320-F02B SMC Filter/Schalldämpfer AMC320-F02B Artikelnummer 12732151

Katalog Artikelnr 1: AMC320-F02B

Filter/Schalldämpfer AMC310-F03 SMC Filter/Schalldämpfer AMC310-F03 Artikelnummer 12732148

Katalog Artikelnr 1: AMC310-F03

Filter/Schalldämpfer AMC320-F03 SMC Filter/Schalldämpfer AMC320-F03 Artikelnummer 12732152

Katalog Artikelnr 1: AMC320-F03

Filter/Schalldämpfer AMC520-F04B SMC Filter/Schalldämpfer AMC520-F04B Artikelnummer 12732161

Katalog Artikelnr 1: AMC520-F04B

Filter/Schalldämpfer AMC520-F04 SMC Filter/Schalldämpfer AMC520-F04 Artikelnummer 12732160

Katalog Artikelnr 1: AMC520-F04

Filter/Schalldämpfer AMC520-F04D SMC Filter/Schalldämpfer AMC520-F04D Artikelnummer 14000235

Katalog Artikelnr 1: AMC520-F04D

Filter/Schalldämpfer AMC520-F06 SMC Filter/Schalldämpfer AMC520-F06 Artikelnummer 12732162

Katalog Artikelnr 1: AMC520-F06

Filter/Schalldämpfer AMC510-F06D SMC Filter/Schalldämpfer AMC510-F06D Artikelnummer 12732156

Katalog Artikelnr 1: AMC510-F06D

Filter/Schalldämpfer AMC510-F06 SMC Filter/Schalldämpfer AMC510-F06 Artikelnummer 12732155

Katalog Artikelnr 1: AMC510-F06

Filter/Schalldämpfer AMC610-F10 SMC Filter/Schalldämpfer AMC610-F10 Artikelnummer 12732173

Katalog Artikelnr 1: AMC610-F10

Material Gehäuse: Metall
Anschlusstyp
Anschluss (in)
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster