ProductPage

SMC Leichtlauf-Drehdurchführung mit Metalldichtung Serie MQR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Anzahl der Leitungsdurchführungen: 1 bis 16 Durchführungen.
▪ Lebensdauer: 10 Billionen Umdrehungen.
▪ Zulässige Drehzahl: 200 bis 3000 U/min.
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1.0 MPa.

Material
Anschluss Typ 1
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF12-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF12-M5 Artikelnummer 14212641

Katalog Artikelnr 1: MQRF12-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF8-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF8-M5 Artikelnummer 14212662

Katalog Artikelnr 1: MQRF8-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF2-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF2-M5 Artikelnummer 14212648

Katalog Artikelnr 1: MQRF2-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF4-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQRF4-M5 Artikelnummer 14212655

Katalog Artikelnr 1: MQRF4-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQR2-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQR2-M5 Artikelnummer 24129750

Katalog Artikelnr 1: MQR2-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQR4-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQR4-M5 Artikelnummer 24129751

Katalog Artikelnr 1: MQR4-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQR12-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQR12-M5 Artikelnummer 24129749

Katalog Artikelnr 1: MQR12-M5

Leichtlauf-Drehdurchführung MQR8-M5 SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQR8-M5 Artikelnummer 24129752

Katalog Artikelnr 1: MQR8-M5

Material
Anschluss Typ 1
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)