ProductPage

FLEXION Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/PBT, Zähler Zuflussregelung BSPP(G) und metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Armatur Typ: Drosselrückschlagventil
Aufsführungsform: L-förmig
Material: Aluminium / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
Gewindeart: Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/4"x6mm FLEXION Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/4"x6mm Artikelnummer 13960664

Katalog Artikelnr 1: ESL6-G02B-FX

Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/8"x6mm FLEXION Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/8"x6mm Artikelnummer 13960661

Katalog Artikelnr 1: ESL6-G01B-FX

Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/4"x8mm FLEXION Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/4"x8mm Artikelnummer 13960677

Katalog Artikelnr 1: ESL8-G02B-FX

Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/8"x8mm FLEXION Drehzahlregler Winkelstück, Messing vernickelt/Verbundwerkstoff, Zähler Zuflussregelung G1/8"x8mm Artikelnummer 13960673

Katalog Artikelnr 1: ESL8-G01B-FX

Armatur Typ: Drosselrückschlagventil
Aufsführungsform: L-förmig
Material: Aluminium / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
Gewindeart: Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)