ProductPage

FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: Edelstahl
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Freies Wellenende
Handbedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 3/4" (20) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 3/4" (20) Artikelnummer 14168391
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1" (25) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1" (25) Artikelnummer 14168399
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) Artikelnummer 14168412
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) Artikelnummer 14168422
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2" (50) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2" (50) Artikelnummer 14168433
Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2.1/2" (65) FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2.1/2" (65) Artikelnummer 14168443
Material Gehäuse: Edelstahl
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Freies Wellenende
Handbedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)