ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Innengewinde (BSPP) PN25/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 1607ISO) und einfachwirkendem pneumatischen Econ®-Antrieb (Typ 7901).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Anwendung

  • HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Werkstoffqualität: CW617N
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13475756

Katalog Artikelnr 1: EC0160701/2E402E/SR20; EC0160701/2E402E#001

Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 13475757

Katalog Artikelnr 1: EC0160703/4E402E/SR20; EC0160703/4E402E#002

Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13475758

Katalog Artikelnr 1: EC016070001E402E/SR20; EC016070001E402E#004

Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13475759

Katalog Artikelnr 1: EC0160711/4E402E/SR40; EC0160711/4E402E#002

Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 13475760

Katalog Artikelnr 1: EC0160711/2E402E/SR80; EC0160711/2E402E#003

Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 1607ES Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 13475761

Katalog Artikelnr 1: EC016070002E402E/SR80; EC016070002E402E#002

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Werkstoffqualität: CW617N
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)