ProductPage

CPC Kupplung In-line Schlauchtülle Serie HFC12

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Kupplung (female)
Material: Polypropylen
Anschlussdurchmesser (in): 5/8
Max. Betriebsdruck (bar): 4.2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schnellkupplung Gehäuse HFC-12, Polypropylen, In-Line, Schlauchtülle body HB 5/8 PM polypropylene/EPDM/nicht geschliffen CPC Schnellkupplung Gehäuse HFC-12, Polypropylen, In-Line, Schlauchtülle body HB 5/8 PM polypropylene/EPDM/nicht geschliffen Artikelnummer 11956887

Katalog Artikelnr 1: HFC171012

10 Stück pro Paket
Form: Kupplung (female)
Material: Polypropylen
Anschlussdurchmesser (in): 5/8
Max. Betriebsdruck (bar): 4.2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)