ProductPage

CPC Kupplung In-line Schlauchtülle Serie PLC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Kupplung (female)
Material: Acetal
Anschlussdurchmesser (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schnellkupplung Gehäuse PLC, Acetal, In-Line, Schlauchtülle, ohne Absperrventil PLC17004 CPC Schnellkupplung Gehäuse PLC, Acetal, In-Line, Schlauchtülle, ohne Absperrventil PLC17004 Artikelnummer 23278043

Katalog Artikelnr 1: PLC17004

Schnellkupplung Gehäuse PLC, Acetal, In-Line, Schlauchtülle, mit Absperrventil PLCD17005 CPC Schnellkupplung Gehäuse PLC, Acetal, In-Line, Schlauchtülle, mit Absperrventil PLCD17005 Artikelnummer 23278046

Katalog Artikelnr 1: PLCD17005

Form: Kupplung (female)
Material: Acetal
Anschlussdurchmesser (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)