ProductPage

CPC Kupplungsstecker Rohr-Außengewinde konisch Serie HFC12

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Stecker (male)
Material: Polypropylen
Gewindeanschluss: NPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/2
Max. Betriebsdruck (bar): 4.2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, Gewindeanschluss insert 1/2 NPT polypropylene/EPDM/geschliffen CPC Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, Gewindeanschluss insert 1/2 NPT polypropylene/EPDM/geschliffen Artikelnummer 23278291

Katalog Artikelnr 1: HFCD24812

10 Stück pro Paket
Form: Stecker (male)
Material: Polypropylen
Gewindeanschluss: NPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/2
Max. Betriebsdruck (bar): 4.2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)