ProductPage

CPC Kupplungsstecker Rohrgewinde konisch Serie MC NSF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Stecker (male)
Material: Messing
Gewindeanschluss: NPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/8
Max. Betriebsdruck (bar): 17.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
MCD2402 NSF Stecker 1/8 NPT verchromtes Messing/Buna-N/mit Ventil CPC MCD2402 NSF Stecker 1/8 NPT verchromtes Messing/Buna-N/mit Ventil Artikelnummer 11956212

Katalog Artikelnr 1: MCD24-02

Form: Stecker (male)
Material: Messing
Gewindeanschluss: NPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/8
Max. Betriebsdruck (bar): 17.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)