ProductPage

FLEXION Schiebeventil 3/2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlusstyp
Anschluss (in)
Anschluss (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Bedienung: Manuell
Funktion: 3/2 Normal geschlossen
Ventilblock Typ: Rohrversion
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/2" FLEXION Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/2" Artikelnummer 14334238

Katalog Artikelnr 1: EPVSLD-3/2-1/2-FX

2 Stück pro Paket
Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/4" FLEXION Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/4" Artikelnummer 14334239

Katalog Artikelnr 1: EPVSLD-3/2-1/4-FX

10 Stück pro Paket
Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/8" FLEXION Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G1/8" Artikelnummer 14334240

Katalog Artikelnr 1: EPVSLD-3/2-1/8-FX

10 Stück pro Paket
Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G3/8" FLEXION Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, G3/8" Artikelnummer 14334241

Katalog Artikelnr 1: EPVSLD-3/2-3/8-FX

5 Stück pro Paket
Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, M5 FLEXION Schiebeventil 3/2, Messing chromiert, M5 Artikelnummer 14334242

Katalog Artikelnr 1: EPVSLD-3/2-M5-FX

10 Stück pro Paket
Anschlusstyp
Anschluss (in)
Anschluss (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Bedienung: Manuell
Funktion: 3/2 Normal geschlossen
Ventilblock Typ: Rohrversion
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)