ProductPage

CPC Winkelstecker Schlauchtülle Serie PMC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Stecker (male)
Material: Acetal
Anschlussdurchmesser (in): 1/4
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
PMCD2304 Stecker HB 1/4 Ellbogen Acetal/Buna-N/mit Ventil CPC PMCD2304 Stecker HB 1/4 Ellbogen Acetal/Buna-N/mit Ventil Artikelnummer 23277939

Katalog Artikelnr 1: PMCD2304

Form: Stecker (male)
Material: Acetal
Anschlussdurchmesser (in): 1/4
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)