ProductPage

SMC Polyurethan-Spiralschlauch Serie TCU*-X6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Anzahl der Schläuche: 1, 2, 3.
▪ Medium: Druckluft.
▪ Farbe: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, orange.
▪ Zahl der Anzahl Windungen.

Material Schlauch: Polyurethan
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Max. Arbeitslänge (m)
Mit Kupplungen: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
PU-Spiralschlauch TCU0425B-1-90-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0425B-1-90-X6 Artikelnummer 13968309

Katalog Artikelnr 1: TCU0425B-1-90-X6

PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-8-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-8-X6 Artikelnummer 14205198

Katalog Artikelnr 1: TCU0604B-1-8-X6

PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-14-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-14-X6 Artikelnummer 14205188

Katalog Artikelnr 1: TCU0604B-1-14-X6

PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-25-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-25-X6 Artikelnummer 14205193

Katalog Artikelnr 1: TCU0604B-1-25-X6

PU-Spiralschlauch TCU0604B-2-50-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-2-50-X6 Artikelnummer 13968316

Katalog Artikelnr 1: TCU0604B-2-50-X6

PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-90-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-90-X6 Artikelnummer 14205203

Katalog Artikelnr 1: TCU0604B-1-90-X6

PU-Spiralschlauch TCU0805B-2-5-X6 SMC PU-Spiralschlauch TCU0805B-2-5-X6 Artikelnummer 14205208

Katalog Artikelnr 1: TCU0805B-2-5-X6

Material Schlauch: Polyurethan
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Max. Arbeitslänge (m)
Mit Kupplungen: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)