ProductPage

SMC Düse mit Kupferverlängerung Reihe KNL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Kataloge    URL
Produktübersicht

▪ Kupferverlängerungsdüse
▪ 0,3m & 0,6 m lieferbar
▪ Anschluss möglich an OST-Stahlleitungen
▪ und flexible Kupferleitungen
▪ Vielzahl an Leitungsmaterial lieferbar

Material: Kupfer
Anschluss: 6 mm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Düse mit Kupferverlängerung KNL3-06-150 SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL3-06-150 Artikelnummer 24126514

Katalog Artikelnr 1: KNL3-06-150

Düse mit Kupferverlängerung KNL3-06-200 SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL3-06-200 Artikelnummer 12734410

Katalog Artikelnr 1: KNL3-06-200

2 Stück pro Paket
Düse mit Kupferverlängerung KNL6-06-150 SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL6-06-150 Artikelnummer 12734411

Katalog Artikelnr 1: KNL6-06-150

2 Stück pro Paket
Düse mit Kupferverlängerung KNL6-06-200 SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL6-06-200 Artikelnummer 12734412

Katalog Artikelnr 1: KNL6-06-200

2 Stück pro Paket
Material: Kupfer
Anschluss: 6 mm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)