ProductPage

FLEXION Reduzierung Außengewinde-Innengewinde Messing vernickelt BSPP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Gerade Form
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1: Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser: 1
Gewindeanschluss 2: Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser: 3/4
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Reduzieradapter, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde G1"xG3/4" FLEXION Reduzieradapter, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde G1"xG3/4" Artikelnummer 14378242
5 Stück pro Paket
Form: Gerade Form
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1: Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser: 1
Gewindeanschluss 2: Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser: 3/4
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)