ProductPage

SMC 3-Stellungs-Schwenktisch Serie MSZ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

Herstellern, die das Auswählen oder Ablegen von Werkstücken in ihren Produktionsprozess eingliedern möchten, wird nun dank der Techniker der Forschungsabteilung von SMC, dem weltweit führenden Experten in der Automatisierung, eine einmalige, kostengünstige Lösung geboten, der neue 3-Positionen-Schwenktisch der Serie MSZ. Die neuesten Schwenkantriebe können auf drei verschiedene Stellungen in einem Radius von 190º eingestellt und an diesen gestoppt werden, ohne dass ein Motor oder ein komplexes Anlagensystem erforderlich sind. Einzig und allein Druckluft ist vonnöten. Ursprünglich zum Auswählen und Ablegen von Werkstücken nach rechts oder links konzipiert, wird der Schwenktisch über ein 3-Stellungsmagnetventil gesteuert und gewährleistet ein einfaches Setup und einen einfachen Betrieb. Zurzeit sind zwei Ausführungen die Standardausführung und die Präzisionsausführung für höhere Lasten und reduzierter Schlittenabweichung der Serie MSZ in vier verschiedenen Größen verfügbar. Sie können in einem Druckbereich von 0.2 bis 1 MPa betrieben werden. Bei einer kinetischen Energie von 7, 25, 48 und 81 mJ und einem effektiven Drehmoment von 1, 2, 3 bzw. 5 Nm kann eine Last zur Vereinfachung direkt an den Tisch angebaut werden.

Baugröße
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Nein
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schwenktisch MSZB10A SMC Schwenktisch MSZB10A Artikelnummer 13989537

Katalog Artikelnr 1: MSZB10A

Schwenktisch MSZB20A SMC Schwenktisch MSZB20A Artikelnummer 13989538

Katalog Artikelnr 1: MSZB20A

Schwenktisch MSZB30A SMC Schwenktisch MSZB30A Artikelnummer 14212627

Katalog Artikelnr 1: MSZB30A

Schwenktisch MSZB50A SMC Schwenktisch MSZB50A Artikelnummer 14212634

Katalog Artikelnr 1: MSZB50A

Baugröße
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Nein
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)