ProductPage

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder Hochpräzisionsführung 10mm Durchmesser Serie MY1H10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Ausführung mit Präzisionsführung
▪ Kolbendurchmesser: 10 mm
▪ Hub bis 1000 mm
▪ Hubeinstelleinheit: 2 Typen lieferbar
▪ Möglichkeit für Signalgeber

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm): 10
Hublänge (mm)
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-100 SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-100 Artikelnummer 13990692

Katalog Artikelnr 1: MY1H10G-100

Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-150 SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-150 Artikelnummer 14212926

Katalog Artikelnr 1: MY1H10G-150

Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-200 SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-200 Artikelnummer 14212932

Katalog Artikelnr 1: MY1H10G-200

Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-300 SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-300 Artikelnummer 14212940

Katalog Artikelnr 1: MY1H10G-300

Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-400 SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H10G-400 Artikelnummer 14212947

Katalog Artikelnr 1: MY1H10G-400

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm): 10
Hublänge (mm)
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)