ProductPage

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung niedriger Gehäusequerschnitt Serie CY1F

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung
▪ Version mit flacher Führung
▪ Gesamtlänge um 31% verringert
▪ Kolbendurchmesser (mm): 10, 15, 25
▪ Signalgeber lieferbar

Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm)
Hublänge (mm)
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1F10R-100 SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1F10R-100 Artikelnummer 14209452

Katalog Artikelnr 1: CY1F10R-100

Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1F15R-200 SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1F15R-200 Artikelnummer 14209458

Katalog Artikelnr 1: CY1F15R-200

Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm)
Hublänge (mm)
Anschluss (mm): M 5
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)