ProductPage

SMC Stopperzylinder für schwere Lasten Serie RS2H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Stopperzylinder für hohe Beanspruchung
▪ Kolbendurchmesser (mm): 50, 63, 80
▪ Leitungsanschluss möglich aus zwei Richtungen
▪ Montageform: Flansch
▪ Viele Optionen möglich

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Bohrungsdurchmesser (mm): 50
Hublänge (mm): 30
Anschluss (in)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Stopperzylinder RS2H50-30BL SMC Stopperzylinder RS2H50-30BL Artikelnummer 14209453

Katalog Artikelnr 1: RS2H50-30BL

Stopperzylinder RS2H50TF-30BM-D SMC Stopperzylinder RS2H50TF-30BM-D Artikelnummer 14209460

Katalog Artikelnr 1: RS2H50TF-30BM-D

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Bohrungsdurchmesser (mm): 50
Hublänge (mm): 30
Anschluss (in)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)