ProductPage

SMC Hochleistungszylinder nicht verdrehgesichert Serie MGZR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Produktübersicht

▪ Rotationszylinder, doppelte Leistung
▪ Zylinderdurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
▪ Hub von 75 mm bis 1000 mm
▪ Anschlussgewindetypen: PT, NPT, G
▪ Optionaler Metallabstreifer gegen Schweißspritzer
▪ Möglichkeit für Signalgeber

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm)
Hublänge (mm): 200
Anschluss (in)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hochleistungszylinder doppeltwirkend MGZR40TF-200 SMC Hochleistungszylinder doppeltwirkend MGZR40TF-200 Artikelnummer 14209160

Katalog Artikelnr 1: MGZR40TF-200

Hochleistungszylinder doppeltwirkend MGZR80TF-200 SMC Hochleistungszylinder doppeltwirkend MGZR80TF-200 Artikelnummer 14209168

Katalog Artikelnr 1: MGZR80TF-200

Funktion: Doppeltwirkend
Dämpfung: Mechanisch
Magnetisch: Nein
Bohrungsdurchmesser (mm)
Hublänge (mm): 200
Anschluss (in)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)