PRESSOL Pneumatik-Membranpumpe Typ 19 060
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
- Pumpenleistung, freier Auslauf (l/min) 60
- Max. Luftdruck (bar) 7
- Min. Luftdruck (bar) 1,8
- Max. Korngröße (mm) 2,5
- Max. Saughöhe, nass (m) 7
- Max. Saughöhe, trocken (m) 4,9
- Max. Betriebstemperatur (°C) 65
- Lautstärke bei 3,5 bar, 50 DH/min (dB A) 75
- Anschluss Luft Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
- Anschluss Fördermedium Ein-/Auslass G 1/2'' a, 60° Dichtkonus
- Max. Luftverbrauch (l/min) 560
- Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium
- Werkstoff Membran Buna-N
- Werkstoff Kugel Buna-N
- Werkstoff Sitz Acetal
- Abmessungen LxBxH (mm) 191 x 222 x 273
- Gewicht (kg) 4,52
- Vorrichtung für Wandmontage
- Stecknippel (20 062)
- Erforderliches Zubehör:
- Wandhalterung (87 626)
- Geeignet für:
- Altöle, Wasser
- Flüssigkeiten auf Wasserbasis, gegen die Aluminium, Buna-N und Acetal resistent sind, z. B. Scheibenklar und Kühlerfrostschutz