PRESSOL Chemikalien-Handpumpe PP/EPDM
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Chemikalien-Handpumpe PP/EPDM
• Leistung ca. 20 l/min (200 ml/Hub)
• Für wasserlösliche und aggressive Medien
Polypropylen-Chemikalienpumpe geeignet für wasserlösliche, leicht aggressive Medien und Alkohole (weitere Medien auf Anfrage).
Dichtungen: EPDM.
• Für stehende 60/200-l-Gebinde
Einfach wirkend, Zugstange feststellbar, Gewinde G 2" und 2" Buttres, Gewindeadapter G 2" auf 70 x 6 (Fassverschraubung höhenverstellbar), Dichtungen: FKM.
• Zweiteiliges Saugrohr
Passend für eine max. Tauchtiefe von 940 mm.
• Mit drehbarem und abschraubbarem Auslauf
Auslaufschlauch mit Auslaufrohr auf Anfrage.