ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Anschluss unten Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industry.
  • Installation technology.
  • Hydraulics.

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (58 der 58 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035813
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035814
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035815
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035816
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035817
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035818
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12693877
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035835
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035820
Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035822
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (58 der 58 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster