OKS Haftschmierstoff mit PTFE OKS 3750, 3751
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schmieröl mit PTFE. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleissschutz, hohes Druckaufnahmevermögen, gut haftend, beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, geschmacks- und geruchsneutral.
Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
OKS
Haftschmierstoff mit PTFE NSF H1 OKS 3750 5l
Artikelnummer 13889221
Katalog Artikelnr 1: OKS3750-5L |
|||
OKS
Haftschmierstoff mit PTFE OKS 3751 Spray 400ml
Artikelnummer 13889222
Katalog Artikelnr 1: OKS3751-400ML |
12 Stück pro Paket
|