OKS Haftschmierstoff OKS 495
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/oks.jpg)
Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen.
![]() |
OKS
Haftschmierstoff OKS 495 Dose 1kg
Artikelnummer 13889315
Katalog Artikelnr 1: OKS495-1KG |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
OKS
Haftschmierstoff OKS 495 Kanister 5kg
Artikelnummer 14066063
Katalog Artikelnr 1: OKS495-5KG |
||
![]() |
OKS
Haftschmierstoff OKS 495 25kg
Artikelnummer 14066062
Katalog Artikelnr 1: OKS495-25KG |