E-COLL Hochdruckhaftfett MoS2
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
MoS2-Hochdruck-Haftfett•
Mehrzweckfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
Zur Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdändisulfid lagert sich auf den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten.
Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.
• Anwendungsgebiete
Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lager mit relativ langsamen Gleitbewegungen.
Empfohlen für alle Wälz- und Gleitlager unter erschwerten Betriebsbedingungen.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C).
Tropfpunkt: > +180 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2 K-30.
Farbe: schwarzgrau.