ProductPage

PRESSOL Mobiles Schmiersystem Serie 18 400/700

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe. Die Druckübertragung beträgt 50:1, mit 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück, 2 m Hochdruck-Schlauch und Folgekolben. 6-mm-Druckluftschlauchanschluss. Leistung 1100 g/min.

Anwendung: Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen. Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg Artikelnummer 23167004
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)