PRESSOL Stationäres Fettabschmiersystem
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Fett-Abschmiergerät, stationärDruckluftbetriebene Fettpumpe 50:1 mit erhöhter Förderleistung (max. 1100 g/min)
• Geeignet für alle Fette der NLGI-Klasse 000 bis 2.
• Für 200-kg-Behälter
• Druckminderungsventil (aus Sicherheitsgründen fest auf 8 bar eingestellt)
• Fettfolgeplatte (540–590 mm), Staubdeckel und Zentrierer
• 4 m Hochdruckschlauch 6,35 mm (1/4" )
• 360° Z-Drehkupplung
• Hochdruckschmierpistole mit manueller Druckerhöhung (bis ca. 100 bar)