ProductPage

SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU 01/02

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die ZPU 01/02 Hochdruckpumpe mit hoher Fördermenge kann als Versorgungspumpe für kleine bis mittlere Zweileitungsysteme oder für Progressivsysteme verwendet werden. Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen Schmierstoff innerhalb eines Umkreises von 50 m mit einem Maximaldruck von 400 bar bereitstellen. Verfügbar mit 10 oder 30 l Behältern. Diese Einheiten sind kompatibel mit Ölen und Fetten bis zu NLGI 2 (NLGI 3 auf Anfrage). Die Pumpe ZPU 01/02 mit einem oder zwei Elementen funktioniert effizient in einem Temperaturbereich von –20 bis +70 °C, da sie über ein integriertes Rührwerk verfügt.

Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-46922-6) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-46922-6) Artikelnummer 14152980

Katalog Artikelnr 1: 661-46922-6

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40649-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40649-2) Artikelnummer 14153012

Katalog Artikelnr 1: 661-40649-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40625-9) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40625-9) Artikelnummer 14153019

Katalog Artikelnr 1: 661-40625-9

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-40710-1) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-40710-1) Artikelnummer 14152998

Katalog Artikelnr 1: 661-40710-1

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-40625-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU01 (661-40625-2) Artikelnummer 14152994

Katalog Artikelnr 1: 661-40625-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-41398-1) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-41398-1) Artikelnummer 14153015

Katalog Artikelnr 1: 661-41398-1

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40773-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40773-2) Artikelnummer 14153034

Katalog Artikelnr 1: 661-40773-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40665-9) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40665-9) Artikelnummer 14153064

Katalog Artikelnr 1: 661-40665-9

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-46922-8) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-46922-8) Artikelnummer 14153014

Katalog Artikelnr 1: 661-46922-8

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40644-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40644-2) Artikelnummer 14153061

Katalog Artikelnr 1: 661-40644-2

Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster