ProductPage

SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU 08/14/24

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die ZPU 08/14/24 Pumpe wird hauptsächlich in Zweileitungssystemen oder als Versorgungspumpe verwendet und besitzt einen maximalen Betriebsdruck von 400 bar. Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen Schmierstoff über Entfernungen von 120 Metern (131 yd) und mehr fördern. Die mit einem 40 oder 100 l Behälter erhältliche Druckpumpe ZPU 08/14/24 verfügt über Rückschlagventil, Druckbegrenzungsventil, Schmierstofffilter und Manometer. Diese robusten Einheiten funktionieren effizient in einem Temperaturbereich von –20 bis +80 °C da sie über ein integriertes Rührwerk verfügen.

Filter löschen (85 der 85 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-41180-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-41180-2) Artikelnummer 14153085

Katalog Artikelnr 1: 605-41180-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-46039-1) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-46039-1) Artikelnummer 14153075

Katalog Artikelnr 1: 605-46039-1

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40308-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40308-2) Artikelnummer 14153111

Katalog Artikelnr 1: 605-40308-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU24 (605-40279-8) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU24 (605-40279-8) Artikelnummer 14153152

Katalog Artikelnr 1: 605-40279-8

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-41063-2) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-41063-2) Artikelnummer 14153108

Katalog Artikelnr 1: 605-41063-2

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-40271-7) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-40271-7) Artikelnummer 14153086

Katalog Artikelnr 1: 605-40271-7

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU24 (605-40469-3) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU24 (605-40469-3) Artikelnummer 14153156

Katalog Artikelnr 1: 605-40469-3

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-40698-8) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-40698-8) Artikelnummer 14153098

Katalog Artikelnr 1: 605-40698-8

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40784-6) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40784-6) Artikelnummer 14153146

Katalog Artikelnr 1: 605-40784-6

Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40276-3) SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU14 (605-40276-3) Artikelnummer 14153127

Katalog Artikelnr 1: 605-40276-3

Filter löschen (85 der 85 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster