PRESSOL Auffanggerät für Altöl, mit Druckluftleitung
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Altöl-Auffanggerät mit Druckluftentleerung• Fahrbare Geräte
Mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
• Mit 75-l-Auffangbehälter
Füllstandsanzeige und Auffangtrichter (Ø 420 x 160 mm, ca. 18 l Inhalt).
Siebeinsatz und Tropfablage (Ø 320 mm).
Geräte sind höhenverstellbar (1180 mm + 1750 mm).
Lackierung: Behälter RAL 7040 fenstergrau, Auffangtrichter Pantone 294 C blau.• 2 m Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer
• 0,5-bar-Sicherheitsventil