Abdichtung von Schraubensicherung mit Loctite
LOCTITE-Produkte - Erhältlich in flüssiger Form oder als Stick, verhindert das Austreten von Gas und Flüssigkeiten an Metallgewinden und -verbindungen. Sie sind für Nieder- und Hochdruckanwendungen konzipiert, füllen den Raum zwischen den Gewindeteilen aus und sorgen für eine sofortige Niederdruckdichtung. Bei vollständiger Aushärtung gewährleisten sie die Abdichtung gegen die Berstfestigkeit der meisten Rohrsysteme.
Vorteile dieser Technologie
Verhindert Gas- und Flüssigkeitslecks Ist unempfindlich gegen Erschütterungen und Stöße Sauber und einfach anzuwenden Ersetzt Hanf, Klebeband und Pasten
Sind die Gewinde / Rohre aus Metall oder Kunststoff?
Lösung | Metall, Kunststoff oder eine Kombination aus beiden | Metall | |
---|---|---|---|
Loctite® 55Dichtschnur |
Loctite® 577Universeller Einsatz |
Loctite® 542Gewinde mit mittlerer Steigung |
|
Max. Gewindegröße | 4" | 3" | 3/4" |
Temperaturbereich | -55 bis +130 °C | -55 bis +150 °C | -55 bis +150 °C |
Zulassungen | DVGW, KTW, WRAS | P1 NSF, DVGW | DVGW |
Kommentar | Sofortige Abdichtung bei vollem Druck Ermöglicht eine zuverlässige Einstellung |
Universeller Einsatz Schnelle Aushärtung Verwenden Sie LOCTITE 2400, um die Arbeitssicherheit zu verbessern | Empfohlen für feine Gewinde, die in hydraulischen, pneumatischen und allgemeinen Verbindungen verwendet werden Schnelle Aushärtung |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Anwendungshinweise
Wie müssen Loctite® 577 und 542 verwendet werden?
Vorbehandlung
Reinigung
Verwenden Sie LOCTITE 7063, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.
Aktivieren
Wenn die Aushärtung aufgrund von passiven Metallen (Edelstahl, Al) oder aufgrund niedriger Temperaturen (unter 5 ° C) zu langsam ist, verwenden Sie den Aktivator LOCTITE 7240 oder LOCTITE 7649 (siehe Tabelle der Aushärtungsgeschwindigkeit im technischen Informationsblatt).
Auftragen
Tragen Sie eine 360° -Raupe auf das Außengewinde auf und lassen Sie den ersten Durchgang frei. Tragen Sie für grobes Gewinde mehr auf und platzieren Sie auch eine Raupe auf dem Innengewinde.
Empfohlene Dosiergeräte: IDH 608966 oder IDH 88631 (siehe Kapitel Ausrüstung).
Montieren
Befestigen Sie die Anschlüsse mit einem Drehmomentschlüssel gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
Demontieren
Mit normalen Handwerkzeugen lösen. Falls erforderlich, lokal auf ungefähr 250° C erhitzen und bei heißer Temperatur lösen.
Wie sollte LOCTITE® 55 verwendet werden?
Vorbehandlung
Reinigung
Reinigen Sie ggf. die Gewinde/Schrauben und rauen Sie die glatten Gewinde auf.
Auftragen
Stellen Sie sicher, dass der Faden mit ausreichender Vorspannung in Gewinderichtung angelegt wird.
Geben Sie die ersten beiden Gewinde frei.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, legen Sie die Schnur in die fünf nachfolgenden Gewinde (nur bei großen Durchmessern) und kreuzen Sie dann die verbleibenden Windungen über den bereits gefüllten Gewinde.
Die Anzahl der Wicklungen für jeden Durchmessertyp entnehmen Sie der Verpackung.
Schneiden Sie die gewünschte Länge mit der integrierten Klinge ab.
Montieren
Ziehen Sie die Verbindung mit einem Standardwerkzeug fest. Nach dem Anziehen kann es immer noch auf 45° eingestellt werden.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken