ProductPage

SIEVERT Gasschlauch ohne anschlus (auf rolle)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Sievert Gashochdruckschläuche sind mit EN 559 Test ausgestattet. Sievert Gasschläuche sind extra
kältebeständig bis -30 ° C und nutzbar. Die Sievert Gasschläuche sind aus einer Innenschale aus
schwarz Gas festem Gummi, die durch eine gewebte Schutzschicht gegen den Gasdruck und umgeben ist
die äußere Schicht, die Orange den Schlauch vor Schäden von außen und schützt
durch Sonnenlicht.
Sievert Gasschläuche sind auf einer Rolle 50, 20 oder mit einem Innendurchmesser von 5 bis 6.3 und 8 mm
10 Meter oder als schlüsselfertige Fabrik getestet Schlauchsets mit Anschlüssen

Innendurchmesser (mm): 8
Entspricht EC1935/2004: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Slang 8mm - 10m SIEVERT Slang 8mm - 10m Artikelnummer 23684789
Slang 8mm, rol van 20 meter SIEVERT Slang 8mm, rol van 20 meter Artikelnummer 23684790
Innendurchmesser (mm): 8
Entspricht EC1935/2004: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)