ProductPage

UTP 86 FN Gusseisenelektroden

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gusseisen-Elektrode (Nickel-Eisen-Typ) für Verbindungen, bei denen hohe Anforderungen an die
sein Festigkeit der Schweißnaht hergestellt.
Geeignet für Verbindungen zwischen Gusseisen und Stahl.

Durchmesser (mm): 3.2
Gesamtlänge (mm): 350
ISO-Norm: E NiFe-1 BG 22
AWS Referenz: E NiFe-Cl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gusseisenelektroden UTP 86 FN 3,20x350mm UTP Gusseisenelektroden UTP 86 FN 3,20x350mm Artikelnummer 12575456

Katalog Artikelnr 1: 12575456

174 Stück pro Paket
Durchmesser (mm): 3.2
Gesamtlänge (mm): 350
ISO-Norm: E NiFe-1 BG 22
AWS Referenz: E NiFe-Cl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)