ProductPage

Zylindrische Anschlagpuffer E NR

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingelement E 15x8 M4 55 Schwingelement E 15x8 M4 55 Artikelnummer 15X8M4X4-FORME
Schwingelement E 20x15 M6 55 Schwingelement E 20x15 M6 55 Artikelnummer 20X15M6X55-FORME
Schwingelement E 20x20 M6 55 Schwingelement E 20x20 M6 55 Artikelnummer 20X20M6X5-FORME
Schwingelement E 25x20 M6 55 Schwingelement E 25x20 M6 55 Artikelnummer 25X20M6-FORME-55SH
Schwingelement E 25x25 M6 55 Schwingelement E 25x25 M6 55 Artikelnummer 25X25M6X5-FORME
Schwingelement E 30x30 M8 55 Schwingelement E 30x30 M8 55 Artikelnummer 30X30M8X6-FORME
Schwingelement E 40x30 M8 55 Schwingelement E 40x30 M8 55 Artikelnummer 40X30M8X7-FORME
Schwingelement E 40x40 M8 55 Schwingelement E 40x40 M8 55 Artikelnummer 40X40M8-FORME
Schwingelement E 50x30 M10 55 Schwingelement E 50x30 M10 55 Artikelnummer 50X30M10X8-FORME
Schwingelement E 50x45 M10 55 Schwingelement E 50x45 M10 55 Artikelnummer 50X45M10-FORME
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster