ProductPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer D NR

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Typ: D
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingelement D 15x8 M4 55 Schwingelement D 15x8 M4 55 Artikelnummer 15X8M4X10-FORMD
Schwingelement D 20x15 M6 55 Schwingelement D 20x15 M6 55 Artikelnummer 20X15M6X15-FORMD
Schwingelement D 20x20 M6 55 Schwingelement D 20x20 M6 55 Artikelnummer 20X20M6X15-FORMD
Schwingelement D 25x25 M6 55 Schwingelement D 25x25 M6 55 Artikelnummer 25X25M6X15-FORMD
Schwingelement D 30x20 M8 55 Schwingelement D 30x20 M8 55 Artikelnummer 30X20M8X20-FORMD
Schwingelement D 30x30 M8 55 Schwingelement D 30x30 M8 55 Artikelnummer 30X30M8X20-FORMD
Schwingelement D 40x30 M8 55 Schwingelement D 40x30 M8 55 Artikelnummer 40X30M8X20-FORMD
Schwingelement D 40x40 M8 55 Schwingelement D 40x40 M8 55 Artikelnummer 40X40M8X20-FORMD
Schwingelement D 50x45 M10 55 Schwingelement D 50x45 M10 55 Artikelnummer 50X45M10X25-FORMD
Schwingelement D 75x55 M12 55 Schwingelement D 75x55 M12 55 Artikelnummer 75X55M12X33-FORMD
Typ: D
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster