ProductPage

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften

  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.

Typ
Höhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer BECA 533203 75 Shore A Typ B PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533203 75 Shore A Typ B Artikelnummer 533203/75
Schwingungsdämpfer BECA 533109 75 Shore A Typ B PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533109 75 Shore A Typ B Artikelnummer 533109
Schwingungsdämpfer BECA 533108 75 Shore A M8 Typ A PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533108 75 Shore A M8 Typ A Artikelnummer 533108
Schwingungsdämpfer BECA 533581 75 Shore A Typ B PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533581 75 Shore A Typ B Artikelnummer 533581/75
Schwingungsdämpfer BECA 533152 75 Shore A Typ B PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533152 75 Shore A Typ B Artikelnummer 533152/75
Schwingungsdämpfer BECA 533151 75 Shore A Typ A PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533151 75 Shore A Typ A Artikelnummer 533151/75
Schwingungsdämpfer BECA 533661 75 Shore A M6 Typ C PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533661 75 Shore A M6 Typ C Artikelnummer 533661/75
Schwingungsdämpfer BECA 533641 45 Shore A M6 Typ C PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533641 45 Shore A M6 Typ C Artikelnummer 533641/45
Schwingungsdämpfer BECA 533641 60 Shore A M6 Typ C PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533641 60 Shore A M6 Typ C Artikelnummer 533641/60
Schwingungsdämpfer BECA 533661 60 Shore A M6 Typ C PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533661 60 Shore A M6 Typ C Artikelnummer 533661/60
Typ
Höhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team