ProductPage

PAULSTRA Schwingungsdämpfer PAULSTRADYN®

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N.
Produkteigenschaften

  • Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
  • Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
  • Neue Elastomermischung SILTECH
  • Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
  • Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
  • Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
  • Geringe dynamische Versteifung
  • Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
  • Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche
Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.

Höhe (mm): 40
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533704 20 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533704 20 daN Artikelnummer 533704
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533705 30 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533705 30 daN Artikelnummer 533705
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533701 4 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533701 4 daN Artikelnummer 533701
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533703 12 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533703 12 daN Artikelnummer 533703
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533707 70 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533707 70 daN Artikelnummer 533707
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533708 100 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533708 100 daN Artikelnummer 533708
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533709 130 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533709 130 daN Artikelnummer 533709
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533711 200 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533711 200 daN Artikelnummer 533711
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533710 160 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533710 160 daN Artikelnummer 11151389
Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533712 260 daN PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533712 260 daN Artikelnummer 533712
Höhe (mm): 40
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team