ProductPage

Gelenkfüsse Typ LV.A

Die Form des Gelenkfusses mit seiner geformten Base passt sich in eleganter Weise den Linien der Maschine oder der Vorrichtung an und trägt zur Erhöhung von Qualität und Wert bei.

Produkteigenschaften

  • Basis aus Spezial-Technopolymer mit Fiberglas verstärkt (PA GF), schwarz matt. Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere Chemikalien.
  • Gewindestange aus glänzendem verzinktem Stahl (Gelenkdurchmesser 14 mm).
  • Mutter aus glänzendem verzinktem Stahl.
Bestellhinweis
Gelenkfuss wird unmontiert geliefert, um die Lieferung und Lagerung zu vereinfachen und die Einzelteile vor Kratzern und Schmutz zu schützen.

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Metall
Gewindelänge (mm)
Farbe
D (mm)
L (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gelenkfuss LV.A-D80 M10x43 Gelenkfuss LV.A-D80 M10x43 Artikelnummer LV-A-D80-M10X43
Gelenkfuss LV.A-D60 M10x43 Gelenkfuss LV.A-D60 M10x43 Artikelnummer LV-A-D60-M10X43
Gelenkfuss LV.A-D60 M12x43 Gelenkfuss LV.A-D60 M12x43 Artikelnummer LV-A-D60-M12X43
Gelenkfuss LV.A-D80 M12x43 Gelenkfuss LV.A-D80 M12x43 Artikelnummer LV-A-D80-M12X43
Gelenkfuss LV.A-D80 M12x68 Gelenkfuss LV.A-D80 M12x68 Artikelnummer LV-A-D80-M12X68
Gelenkfuss LV.A-D60 M12x98 Gelenkfuss LV.A-D60 M12x98 Artikelnummer LV-A-D60-M12X98
Gelenkfuss LV.A-D60 M16x68 Gelenkfuss LV.A-D60 M16x68 Artikelnummer LV-A-D60-M16X68
Gelenkfuss LV.A-D60 M16x108 Gelenkfuss LV.A-D60 M16x108 Artikelnummer LV-A-D60-M16X108
Gelenkfuss LV.A-D60 M16x148 Gelenkfuss LV.A-D60 M16x148 Artikelnummer LV-A-D60-M16X148
Gelenkfuss LV.A-D80 M16x148 Gelenkfuss LV.A-D80 M16x148 Artikelnummer LV-A-D80-M16X148
Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Metall
Gewindelänge (mm)
Farbe
D (mm)
L (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster