ProductPage

Gelenkfüsse Typ LV.F

Die Form des Gelenkfusses mit seiner geformten Base passt sich in eleganter Weise den Linien der Maschine oder der Vorrichtung an und trägt zur Erhöhung von Qualität und Wert bei.

Produkteigenschaften

  • Basis aus Spezial-Technopolymer mit Fiberglas verstärkt, schwarz matt. Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere Chemikalien
  • Gewindestange aus glänzendem verzinktem Stahl (Gelenkdurchmesser 14 mm)
  • Mutter aus glänzendem verzinktem Stahl
  • Zwei Bohrlöcher von 180° für die Bodenbefestigung
Bestellhinweis
Gelenkfuss wird unmontiert geliefert, um die Lieferung und Lagerung zu vereinfachen und die Einzelteile vor Kratzern und Schmutz zu schützen.

Gewindemaß: M16
Gewindelänge (mm): 168
D (mm): 80
L (mm): 201
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gelenkfuss LV.F-D80 M16x168 Gelenkfuss LV.F-D80 M16x168 Artikelnummer LV-F-D80-M16X168
Gewindemaß: M16
Gewindelänge (mm): 168
D (mm): 80
L (mm): 201
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)