ProductPage

SUNNEX Maschinenschuhe AM-Serie

Dieser Maschinenschuh ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und chemischen Verarbeitung, wie auch in Anwendungsgebieten wo Korrosion ein Problem ist. Da diese Ausführung keine verborgenen Taschen, in denen sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln können hat, eignet sich diese auch besonders da, wo die Ausrüstung ständig gereinigt wird und Korrosion ein Problem sein könnte.

Gewindemaß: M12
Durchmesser (mm): 98
Höhe (mm): 158
Material Gummi: NBR
Material Metall: Edelstahl (AISI 304)
Gewindelänge (mm): 120
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Maschinenschuhe Sunnex AM31 (10531) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM31 (10531) Artikelnummer SUNNEX-A31-10531
Maschinenschuhe Sunnex AM32 (10532) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM32 (10532) Artikelnummer SUNNEX-A32-10532
Gewindemaß: M12
Durchmesser (mm): 98
Höhe (mm): 158
Material Gummi: NBR
Material Metall: Edelstahl (AISI 304)
Gewindelänge (mm): 120
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)