ProductPage

SUNNEX Maschinenschuhe AM-Serie

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieser Maschinenschuh ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und chemischen Verarbeitung, wie auch in Anwendungsgebieten wo Korrosion ein Problem ist. Da diese Ausführung keine verborgenen Taschen, in denen sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln können hat, eignet sich diese auch besonders da, wo die Ausrüstung ständig gereinigt wird und Korrosion ein Problem sein könnte.

Gewindemaß: M12
Durchmesser (mm): 98
Höhe (mm): 158
Material Gummi: NBR
Material Metall: Edelstahl (AISI 304)
Gewindelänge (mm): 120
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Maschinenschuhe Sunnex AM31 (10531) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM31 (10531) Artikelnummer 13922388

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-A31-10531

Maschinenschuhe Sunnex AM32 (10532) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM32 (10532) Artikelnummer 13922389

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-A32-10532

Gewindemaß: M12
Durchmesser (mm): 98
Höhe (mm): 158
Material Gummi: NBR
Material Metall: Edelstahl (AISI 304)
Gewindelänge (mm): 120
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)