ProductPage

SUNNEX Maschinenschuhe FSM-Serie

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wo Durchgangslöcher im Maschinensockel fehlen und überall dort, wo die Maschinensockel infolge zu geringer Stabilität zwischen den normalen Maschinenschuhen abgestützt werden müssen, empfehlen wir die Typen der FSM-Serie. Der Grundkörper entspricht dem der Standardausführung, hat jedoch ein Durchgangsgewinde. Das Nivellierteil besteht aus einer Schraube mit Sechskantkopf (1), in der die Auflageplatte (2) für die Maschine eingelassen wird. Hierdurch lässt sich die Maschine von der Seite schnell und einfach mit einem Gabelschlüssel nivellieren. Abschliessend wird mit einem «Bota-Keil» (3) (schwedisches Patent) gekontert.

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Maschinenschuhe Sunnex FSM11 (10311) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex FSM11 (10311) Artikelnummer 13922390

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-FSM11

Maschinenschuhe Sunnex FSM12 (10312) SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex FSM12 (10312) Artikelnummer 13922391

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-FSM12-10312

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Farbe: Schwarz
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)